Eriks

Slang Abraflex MD Food, inwendige diameter 45x5.0, rol=10m

  • ERIKS:11192942
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,59/ meterexcl. btw

€ 61,21incl. btw

Verkocht per: 150Min. order: 150

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-MD Food
Inwendige diameter
45 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
55 mm
Maximale werkdruk
1.95 bar
Minimum barstdruk
5.85 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
77 %
Min. buigradius
55 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
0.6 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN38- 45

  • Eriks:11195181
  • Manufacturer:212-0035-2878

€ 14,17/ stukexcl. btw

€ 17,15incl. btw

83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

169 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026