€ 46,74/ meterexcl. btw
€ 56,56incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD Food |
Inwendige diameter | 40 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Maximale werkdruk | 2.19 bar |
Minimum barstdruk | 6.57 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 78 % |
Min. buigradius | 50 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 0.54 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 14,17/ stukexcl. btw
€ 17,15incl. btw
83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 10,40/ stukexcl. btw
€ 12,58incl. btw
169 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026