Eriks

Slang Abraflex MD Food, inwendige diameter 38x5.0, rol=10m

  • ERIKS:11192939
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,97/ meterexcl. btw

€ 53,20incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-MD Food
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
48 mm
Maximale werkdruk
2.89 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
86 %
Min. buigradius
29 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
0.52 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 194 °F
Static wire
Nee
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN38- 45

  • Eriks:11195181
  • Manufacturer:212-0035-2878

€ 14,17/ stukexcl. btw

€ 17,15incl. btw

83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

169 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026