€ 353,05/ meterexcl. btw
€ 427,19incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD Food |
Inwendige diameter | 250 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 263 mm |
Maximale werkdruk | 0.39 bar |
Minimum barstdruk | 1.17 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 6 % |
Min. buigradius | 316 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 3.88 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 46,67/ stukexcl. btw
€ 56,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 34,52/ stukexcl. btw
€ 41,77incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026