€ 34,27/ meterexcl. btw
€ 41,47incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD Food |
Inwendige diameter | 20 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 27 mm |
Maximale werkdruk | 3.3 bar |
Minimum barstdruk | 9.9 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 82 % |
Min. buigradius | 27 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 0.23 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 10,40/ stukexcl. btw
€ 12,58incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026