Eriks

Slang Abraflex MD Food, inwendige diameter 200x6.5, rol=10m

  • ERIKS:11193003
Image 1
Opslaan in lijst

€ 247,94/ meterexcl. btw

€ 300,01incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-MD Food
Inwendige diameter
200 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
213 mm
Maximale werkdruk
0.58 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
12 %
Min. buigradius
156 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
3.12 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 194 °F
Static wire
Nee
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN200

  • Eriks:11195244
  • Manufacturer:212-0195-2878

€ 37,57/ stukexcl. btw

€ 45,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 28,02/ stukexcl. btw

€ 33,90incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026