€ 217,14/ meterexcl. btw
€ 262,74incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD Food |
Inwendige diameter | 180 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 191 mm |
Maximale werkdruk | 0.54 bar |
Minimum barstdruk | 1.62 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 11 % |
Min. buigradius | 229 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 2.87 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 32,24/ stukexcl. btw
€ 39,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 24,12/ stukexcl. btw
€ 29,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026