€ 193,66/ meterexcl. btw
€ 234,33incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD Food |
Inwendige diameter | 160 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 171 mm |
Maximale werkdruk | 0.61 bar |
Minimum barstdruk | 1.83 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 14 % |
Min. buigradius | 205 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 2.56 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 30,03/ stukexcl. btw
€ 36,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 22,30/ stukexcl. btw
€ 26,98incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026