Eriks

Slang Abraflex MD Food, inwendige diameter 140x5.5, rol=10m

  • ERIKS:11192998
Image 1
Opslaan in lijst

€ 167,09/ meterexcl. btw

€ 202,18incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-MD Food
Inwendige diameter
140 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
151 mm
Maximale werkdruk
0.7 bar
Minimum barstdruk
2.1 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
18 %
Min. buigradius
181 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
2.03 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN140

  • Eriks:11195226
  • Manufacturer:212-0135-2878

€ 24,44/ stukexcl. btw

€ 29,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 18,07/ stukexcl. btw

€ 21,86incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026