€ 155,54/ meterexcl. btw
€ 188,20incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD Food |
Inwendige diameter | 130 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 141 mm |
Maximale werkdruk | 0.75 bar |
Minimum barstdruk | 2.25 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 20 % |
Min. buigradius | 169 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 1.91 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 24,44/ stukexcl. btw
€ 29,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 18,07/ stukexcl. btw
€ 21,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026