Eriks

Slang Abraflex MD Food, inwendige diameter 125x5.5, rol=10m

  • ERIKS:11192996
Image 1
Opslaan in lijst

€ 148,61/ meterexcl. btw

€ 179,82incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-MD Food
Inwendige diameter
125 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
136 mm
Maximale werkdruk
0.92 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
26 %
Min. buigradius
101 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
1.84 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 194 °F
Static wire
Nee
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN120-127

  • Eriks:11195224
  • Manufacturer:212-0115-2878

€ 23,08/ stukexcl. btw

€ 27,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 17,23/ stukexcl. btw

€ 20,85incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026