€ 132,44/ meterexcl. btw
€ 160,25incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD Food |
Inwendige diameter | 115 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 126 mm |
Maximale werkdruk | 0.85 bar |
Minimum barstdruk | 2.55 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 25 % |
Min. buigradius | 151 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 1.68 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 21,78/ stukexcl. btw
€ 26,35incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 16,19/ stukexcl. btw
€ 19,59incl. btw
92 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026