Eriks

Slang Abraflex MD Food, inwendige diameter 100x5.5, rol=10m

  • ERIKS:11192982
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,20/ meterexcl. btw

€ 143,02incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-MD Food
Inwendige diameter
100 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
111 mm
Maximale werkdruk
1.15 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
35 %
Min. buigradius
83 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
1.49 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 194 °F
Static wire
Nee
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN100-102

  • Eriks:11195202
  • Manufacturer:212-0095-2878

€ 20,54/ stukexcl. btw

€ 24,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 15,15/ stukexcl. btw

€ 18,33incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026