€ 75,77/ meterexcl. btw
€ 91,68incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD Food AS INOX |
Inwendige diameter | 70 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 81 mm |
Maximale werkdruk | 1.66 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 50 % |
Min. buigradius | 62 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 0.98 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
€ 12,74/ stukexcl. btw
€ 15,42incl. btw
158 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 19,76/ stukexcl. btw
€ 23,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026