Eriks

Slang Abraflex MD Food AS rl=10m 65x5 INOX-RVS Spiraal: Abratex-MD : EU10/2011

  • ERIKS:12370012
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,69/ meterexcl. btw

€ 87,95incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

22,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-MD Food AS INOX
Inwendige diameter
65 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
75 mm
Maximale werkdruk
1.79 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
57 %
Min. buigradius
43 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
0.84 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Gerelateerde producten

€ 11,57/ stukexcl. btw

€ 14,00incl. btw

160 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN70- 75

  • Eriks:11195199
  • Manufacturer:212-0065-2878

€ 17,42/ stukexcl. btw

€ 21,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026