Eriks

Slang Abraflex MD Food AS rl=10m 40x5 INOX-RVS Spiraal: Abratex-MD : EU10/2011

  • ERIKS:13338948
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,51/ meterexcl. btw

€ 62,33incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-MD Food AS INOX
Inwendige diameter
40 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
50 mm
Maximale werkdruk
2.83 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
93 %
Min. buigradius
30 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
0.54 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Gerelateerde producten

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

169 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN50- 55

  • Eriks:11195196
  • Manufacturer:212-0045-2878

€ 14,17/ stukexcl. btw

€ 17,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026