€ 93,17/ meterexcl. btw
€ 112,74incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD Food AS INOX |
Inwendige diameter | 90 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 101 mm |
Maximale werkdruk | 1.3 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 39 % |
Min. buigradius | 76 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 1.3 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 14,95/ stukexcl. btw
€ 18,09incl. btw
61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 20,54/ stukexcl. btw
€ 24,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026