€ 82,78/ meterexcl. btw
€ 100,16incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD Food AS INOX |
Inwendige diameter | 80 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 91 mm |
Maximale werkdruk | 1.46 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 45 % |
Min. buigradius | 69 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 1.11 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 14,50/ stukexcl. btw
€ 17,55incl. btw
97 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 20,28/ stukexcl. btw
€ 24,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026