€ 81,62/ meterexcl. btw
€ 98,76incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
65,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD Food AS INOX |
Inwendige diameter | 75 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 86 mm |
Maximale werkdruk | 1.56 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 47 % |
Min. buigradius | 66 mm |
Rollengte | 15 m |
Gewicht | 1.05 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 194 °F |
Static wire | Nee |
€ 12,74/ stukexcl. btw
€ 15,42incl. btw
158 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 17,42/ stukexcl. btw
€ 21,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026