€ 69,53/ meterexcl. btw
€ 84,13incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD Food AS INOX |
Inwendige diameter | 60 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 70 mm |
Maximale werkdruk | 1.93 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 62 % |
Min. buigradius | 40 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 0.75 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 11,57/ stukexcl. btw
€ 14,00incl. btw
160 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 17,42/ stukexcl. btw
€ 21,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026