Eriks

Slang ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, inwendige diameter 50X5.0, rol=10m

  • ERIKS:11592780
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,75/ meterexcl. btw

€ 72,30incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-MD Food AS INOX
Inwendige diameter
50 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
60 mm
Maximale werkdruk
2.3 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
75 %
Min. buigradius
35 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
0.66 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 194 °F
Static wire
Nee
Gerelateerde producten

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN60- 65

  • Eriks:11195197
  • Manufacturer:212-0055-2878

€ 15,41/ stukexcl. btw

€ 18,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026