€ 163,63/ meterexcl. btw
€ 197,99incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD Food AS INOX |
Inwendige diameter | 125 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 136 mm |
Maximale werkdruk | 0.95 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 30 % |
Min. buigradius | 101 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 1.84 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 194 °F |
Static wire | Nee |
€ 17,23/ stukexcl. btw
€ 20,85incl. btw
44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 24,44/ stukexcl. btw
€ 29,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026