€ 129,75/ meterexcl. btw
€ 157,00incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD Food AS INOX |
Inwendige diameter | 100 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 111 mm |
Maximale werkdruk | 1.11 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 38 % |
Min. buigradius | 83 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 1.49 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 194 °F |
Static wire | Nee |
€ 15,15/ stukexcl. btw
€ 18,33incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 21,78/ stukexcl. btw
€ 26,35incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026