Eriks

Slang Abraflex MD EC, inwendige diameter 75x5.5, rol=10m

  • ERIKS:11351953
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,48/ meterexcl. btw

€ 115,53incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ABRAFLEX MD EC
Inwendige diameter
75 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
86 mm
Maximale werkdruk
1.6 bar
Minimum barstdruk
4.8 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
58 %
Min. buigradius
66 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN70- 75

  • Eriks:11195199
  • Manufacturer:212-0065-2878

€ 17,42/ stukexcl. btw

€ 21,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

€ 12,74/ stukexcl. btw

€ 15,42incl. btw

158 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026