€ 52,75/ meterexcl. btw
€ 63,83incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ABRAFLEX MD EC |
Inwendige diameter | 30 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Maximale werkdruk | 3.1 bar |
Minimum barstdruk | 9.3 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 91 % |
Min. buigradius | 25 mm |
Rollengte | 10 m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 14,17/ stukexcl. btw
€ 17,15incl. btw
83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 10,40/ stukexcl. btw
€ 12,58incl. btw
58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026