€ 192,89/ meterexcl. btw
€ 233,40incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ABRAFLEX MD EC |
Inwendige diameter | 125 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 136 mm |
Maximale werkdruk | 1 bar |
Minimum barstdruk | 3 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 28 % |
Min. buigradius | 101 mm |
Rollengte | 10 m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 23,08/ stukexcl. btw
€ 27,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 17,23/ stukexcl. btw
€ 20,85incl. btw
44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026