Eriks

Slang Abraflex MD AS, inwendige diameter 90x5.5, rol=10m

  • ERIKS:10015384
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,91/ meterexcl. btw

€ 74,91incl. btw

14,2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-MD AS
Inwendige diameter
90 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
101 mm
Maximale werkdruk
1.2 bar
Minimum barstdruk
3.6 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
38 %
Min. buigradius
121 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN90

  • Eriks:11195201
  • Manufacturer:212-0085-2878

€ 20,28/ stukexcl. btw

€ 24,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

€ 14,95/ stukexcl. btw

€ 18,09incl. btw

61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026