Eriks

Slang Abraflex MD AS, inwendige diameter 80x5.5, rol=10m

  • ERIKS:10015383
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,67/ meterexcl. btw

€ 67,36incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-MD AS
Inwendige diameter
80 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
91 mm
Maximale werkdruk
1.35 bar
Minimum barstdruk
4.05 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
50 %
Min. buigradius
109 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten

€ 19,76/ stukexcl. btw

€ 23,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 14,50/ stukexcl. btw

€ 17,55incl. btw

97 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026