_isolated.jpg&w=1536&q=80)

_isolated.jpg&w=160&q=80)
€ 54,52/ meterexcl. btw
€ 65,97incl. btw
36,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD AS |
Inwendige diameter | 75 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 86 mm |
Maximale werkdruk | 1.45 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 55 % |
Min. buigradius | 103 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 1.05 kg/m |
Materiaal binnenwand | PUR |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 194 °F |
Static wire | Nee |
€ 17,42/ stukexcl. btw
€ 21,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026€ 12,74/ stukexcl. btw
€ 15,42incl. btw
158 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026