€ 50,90/ meterexcl. btw
€ 61,59incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD AS |
Inwendige diameter | 70 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 81 mm |
Maximale werkdruk | 1.55 bar |
Minimum barstdruk | 4.65 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 60 % |
Min. buigradius | 97 mm |
Rollengte | 15 m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 17,42/ stukexcl. btw
€ 21,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 12,74/ stukexcl. btw
€ 15,42incl. btw
158 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026