Eriks

Slang Abraflex MD AS, inwendige diameter 65x5.0, rol=15m

  • ERIKS:10015380
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,13/ meterexcl. btw

€ 59,45incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-MD AS
Inwendige diameter
65 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
75 mm
Maximale werkdruk
1.65 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
97 %
Min. buigradius
75 mm
Rollengte
15 m
Gewicht
0.84 kg/m
Materiaal binnenwand
PUR
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 194 °F
Static wire
Nee
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN60- 65

  • Eriks:11195197
  • Manufacturer:212-0055-2878

€ 15,41/ stukexcl. btw

€ 18,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

€ 11,57/ stukexcl. btw

€ 14,00incl. btw

160 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026