Eriks

Slang Abraflex MD AS, inwendige diameter 55x5.0, rol=15m

  • ERIKS:10015378
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,97/ meterexcl. btw

€ 51,99incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-MD AS
Inwendige diameter
55 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
65 mm
Maximale werkdruk
1.95 bar
Minimum barstdruk
5.85 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
65 mm
Rollengte
15 m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN50- 55

  • Eriks:11195196
  • Manufacturer:212-0045-2878

€ 14,17/ stukexcl. btw

€ 17,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026