Eriks

Slang Abraflex MD AS, inwendige diameter 50x5.0, rol=10m

  • ERIKS:12623555
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,59/ meterexcl. btw

€ 66,05incl. btw

72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-MD AS
Inwendige diameter
50 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
60 mm
Maximale werkdruk
2.3 bar
Minimum barstdruk
6.9 bar
Min. buigradius
60 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN50- 55

  • Eriks:11195196
  • Manufacturer:212-0045-2878

€ 14,17/ stukexcl. btw

€ 17,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026