Eriks

Slang Abraflex MD AS, inwendige diameter 500x7.0, rol=10m

  • ERIKS:11022273
Image 1
Opslaan in lijst

€ 644,11/ meterexcl. btw

€ 779,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-MD AS
Inwendige diameter
500 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
514 mm
Maximale werkdruk
0.22 bar
Minimum barstdruk
0.66 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
2 %
Min. buigradius
617 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN500

  • Eriks:11195258
  • Manufacturer:212-0495-2878

€ 85,48/ stukexcl. btw

€ 103,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 62,92/ stukexcl. btw

€ 76,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026