€ 37,58/ meterexcl. btw
€ 45,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD AS |
Inwendige diameter | 45 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Maximale werkdruk | 2.2 bar |
Minimum barstdruk | 6.6 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 91 % |
Min. buigradius | 55 mm |
Rollengte | 15 m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 14,17/ stukexcl. btw
€ 17,15incl. btw
83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 10,40/ stukexcl. btw
€ 12,58incl. btw
169 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026