€ 34,73/ meterexcl. btw
€ 42,02incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
124 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD AS |
Inwendige diameter | 40 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Maximale werkdruk | 3.05 bar |
Minimum barstdruk | 9.15 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 95 % |
Min. buigradius | 30 mm |
Rollengte | 15 m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 14,17/ stukexcl. btw
€ 17,15incl. btw
83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 10,40/ stukexcl. btw
€ 12,58incl. btw
169 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026