Eriks

Slang Abraflex MD AS, inwendige diameter 400x6.5, rol=10m

  • ERIKS:10069519
Image 1
Opslaan in lijst

€ 473,55/ meterexcl. btw

€ 573,00incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-MD AS
Inwendige diameter
400 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
413 mm
Maximale werkdruk
0.27 bar
Minimum barstdruk
0.81 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
4 %
Min. buigradius
496 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN400

  • Eriks:11195256
  • Manufacturer:212-0395-2878

€ 75,73/ stukexcl. btw

€ 91,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 56,10/ stukexcl. btw

€ 67,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026