€ 31,42/ meterexcl. btw
€ 38,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD AS |
Inwendige diameter | 35 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 45 mm |
Maximale werkdruk | 2.8 bar |
Minimum barstdruk | 8.4 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 94 % |
Min. buigradius | 45 mm |
Rollengte | 15 m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 14,17/ stukexcl. btw
€ 17,15incl. btw
83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 10,40/ stukexcl. btw
€ 12,58incl. btw
58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026