Eriks

Slang Abraflex MD AS, inwendige diameter 350x6.5, rol=10m

  • ERIKS:10069518
Image 1
Opslaan in lijst

€ 358,82/ meterexcl. btw

€ 434,17incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-MD AS
Inwendige diameter
350 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
363 mm
Maximale werkdruk
0.31 bar
Minimum barstdruk
0.93 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
5 %
Min. buigradius
436 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN350

  • Eriks:11195253
  • Manufacturer:212-0345-2878

€ 72,48/ stukexcl. btw

€ 87,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 53,56/ stukexcl. btw

€ 64,81incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026