Eriks

Slang Abraflex MD AS, inwendige diameter 315x6.5, rol=10m

  • ERIKS:10069517
Image 1
Opslaan in lijst

€ 316,86/ meterexcl. btw

€ 383,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-MD AS
Inwendige diameter
315 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
328 mm
Maximale werkdruk
0.32 bar
Minimum barstdruk
0.96 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
6 %
Min. buigradius
390 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN315-325

  • Eriks:11195252
  • Manufacturer:212-0315-2878

€ 69,23/ stukexcl. btw

€ 83,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 50,96/ stukexcl. btw

€ 61,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026