€ 299,15/ meterexcl. btw
€ 361,97incl. btw
7,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD AS |
Inwendige diameter | 300 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 313 mm |
Maximale werkdruk | 0.37 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 6 % |
Min. buigradius | 376 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 5.16 kg/m |
Materiaal binnenwand | PUR |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 194 °F |
Static wire | Nee |
€ 66,63/ stukexcl. btw
€ 80,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 49,27/ stukexcl. btw
€ 59,62incl. btw
104 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026