Eriks

Slang Abraflex MD AS, inwendige diameter 250x6.5, rol=10m

  • ERIKS:10015394
Image 1
Opslaan in lijst

€ 254,10/ meterexcl. btw

€ 307,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-MD AS
Inwendige diameter
250 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
263 mm
Maximale werkdruk
0.44 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
7 %
Min. buigradius
316 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
3.88 kg/m
Materiaal binnenwand
PUR
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 194 °F
Static wire
Nee
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN250

  • Eriks:11195248
  • Manufacturer:212-0245-2878

€ 46,67/ stukexcl. btw

€ 56,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 34,52/ stukexcl. btw

€ 41,77incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026