Eriks

Slang Abraflex MD AS, inwendige diameter 225x6.5, rol=10m

  • ERIKS:10015452
Image 1
Opslaan in lijst

€ 216,37/ meterexcl. btw

€ 261,81incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-MD AS
Inwendige diameter
225 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
238 mm
Maximale werkdruk
0.49 bar
Minimum barstdruk
1.47 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
10 %
Min. buigradius
286 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN225

  • Eriks:11195247
  • Manufacturer:212-0215-2878

€ 40,69/ stukexcl. btw

€ 49,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

€ 31,85/ stukexcl. btw

€ 38,54incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026