€ 178,64/ meterexcl. btw
€ 216,15incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD AS |
Inwendige diameter | 200 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 213 mm |
Maximale werkdruk | 0.55 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 12 % |
Min. buigradius | 256 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 3.12 kg/m |
Materiaal binnenwand | PUR |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 194 °F |
Static wire | Nee |
€ 37,57/ stukexcl. btw
€ 45,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 28,02/ stukexcl. btw
€ 33,90incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026