€ 157,85/ meterexcl. btw
€ 191,00incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD AS |
Inwendige diameter | 180 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 191 mm |
Maximale werkdruk | 0.61 bar |
Minimum barstdruk | 1.83 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 13 % |
Min. buigradius | 229 mm |
Rollengte | 10 m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 32,24/ stukexcl. btw
€ 39,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 24,12/ stukexcl. btw
€ 29,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026