€ 154,00/ meterexcl. btw
€ 186,34incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD AS |
Inwendige diameter | 175 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 186 mm |
Maximale werkdruk | 0.63 bar |
Minimum barstdruk | 1.89 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 14 % |
Min. buigradius | 223 mm |
Rollengte | 10 m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 29,84/ stukexcl. btw
€ 36,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026€ 23,40/ stukexcl. btw
€ 28,31incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026