Eriks

Slang Abraflex MD AS, inwendige diameter 160x5.5, rol=10m

  • ERIKS:10015391
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,91/ meterexcl. btw

€ 170,50incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-MD AS
Inwendige diameter
160 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
171 mm
Maximale werkdruk
0.69 bar
Minimum barstdruk
2.07 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
16 %
Min. buigradius
205 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN160

  • Eriks:11195229
  • Manufacturer:212-0155-2878

€ 30,03/ stukexcl. btw

€ 36,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 22,30/ stukexcl. btw

€ 26,98incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026