Eriks

Slang Abraflex MD AS, inwendige diameter 13x3.5, rol=10m

  • ERIKS:11330524
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,50/ meterexcl. btw

€ 46,59incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-MD AS
Inwendige diameter
13 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
20 mm
Maximale werkdruk
4.5 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
100 %
Min. buigradius
14 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
0.14 kg/m
Materiaal binnenwand
PUR
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 194 °F
Static wire
Nee
Gerelateerde producten

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026