€ 92,02/ meterexcl. btw
€ 111,34incl. btw
19,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD AS |
Inwendige diameter | 110 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 121 mm |
Maximale werkdruk | 0.99 bar |
Minimum barstdruk | 2.97 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 32 % |
Min. buigradius | 145 mm |
Rollengte | 10 m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 21,78/ stukexcl. btw
€ 26,35incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 16,19/ stukexcl. btw
€ 19,59incl. btw
92 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026