€ 85,86/ meterexcl. btw
€ 103,89incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
50,8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD AS |
Inwendige diameter | 100 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 111 mm |
Maximale werkdruk | 1.09 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 35 % |
Min. buigradius | 133 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 1.49 kg/m |
Materiaal binnenwand | PUR |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 194 °F |
Static wire | Nee |
€ 20,54/ stukexcl. btw
€ 24,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026€ 15,15/ stukexcl. btw
€ 18,33incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026